若泉漆器
ABS角肉皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・色・寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
規格
20cm角(2人用)
色
天目
寸法(cm)
20.2×20.2×3.2
注文コード
19651905
品番
M-15-73
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
材質
耐熱ABS樹脂
色
天目
規格
20cm角(2人用)
寸法(cm)
20.2×20.2×3.2
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○