D.X 一合マス

D.X 一合マス - 若泉漆器D.X 一合マス - 若泉漆器
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂容量(mL)140寸法(cm)8×8×5耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196521671-458-5黒内朱
500
329
362(税込)
当日出荷
196521851-458-7朱天黒
500
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652167
2018-03-01
用途: 日本酒を飲むとき
株式会社コンバース

お店などで、中に透明のグラスを入れて使っておられるのを見て、探していたのですが、色・大きさともばっちりで、安く変えた割に安っぽさもなく、かなり気に入って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする