曜日別特売

シャインタンブラー

シャインタンブラー - 若泉漆器シャインタンブラー - 若泉漆器シャインタンブラー - 若泉漆器シャインタンブラー - 若泉漆器シャインタンブラー - 若泉漆器シャインタンブラー - 若泉漆器シャインタンブラー - 若泉漆器シャインタンブラー - 若泉漆器
(2件のレビュー)

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。

食器の種類洋食器材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)120食器洗浄機消毒保管庫内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653497H-68-84クリア280Φ8×8.5
400
339
373(税込)
当日出荷
19653506H-68-85マリン280Φ8×8.5
400
339
373(税込)
当日出荷
19653515H-68-86アンバー280Φ8×8.5
400
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653524H-68-87チェリー280Φ8×8.5
400
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653533H-68-88フォレスト280Φ8×8.5
400
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
19653542H-68-89クリアブラック280Φ8×8.5
400
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
19653558H-68-92クリア390Φ8×12.3
580
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653567H-68-93マリン390Φ8×12.3
580
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653576H-68-94アンバー390Φ8×12.3
580
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653585H-68-95チェリー390Φ8×12.3
580
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653594H-68-96フォレスト390Φ8×12.3
580
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653603H-68-97クリアブラック390Φ8×12.3
580
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653567
2019-04-11
用途: 日常

よくあるアクリルのタンブラーと比較のために買いました。水を飲むためだけの使用なので格段の違いは感じませんが、アクリル製より若干洒落た感じがします。そのぶん安定感に欠けるかも。(とくに高さのあるもの)

対象商品 : 19653506
2018-02-09
用途: 軽食喫茶で使用
その他業種

こんな商品を探していました。ガラスコップと違い、落としても割れないし、丈夫なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする