H-68-88 シャインタンブラー 若泉漆器 19653533

シャインタンブラー

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色フォレスト
規格280
内容量1個注文コード19653533品番H-68-88
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。

色
フォレスト
規格
280
寸法(cm)
Φ8×8.5
材質
ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653567
2019-04-11
用途: 日常

よくあるアクリルのタンブラーと比較のために買いました。水を飲むためだけの使用なので格段の違いは感じませんが、アクリル製より若干洒落た感じがします。そのぶん安定感に欠けるかも。(とくに高さのあるもの)

対象商品 : 19653506
2018-02-09
用途: 軽食喫茶で使用
その他業種

こんな商品を探していました。ガラスコップと違い、落としても割れないし、丈夫なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする