ダミーアンテナ

ダミーアンテナ - BRAITH(ブレイス)ダミーアンテナ - BRAITH(ブレイス)ダミーアンテナ - BRAITH(ブレイス)
(4件のレビュー)

市販のアンテナボールをつけるのに最適
車上をファッショナブルに演出します

長さ(mm)300ブラック台座寸法(mm)40×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アンテナの機能はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653743BX-867
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653743
2023-06-30
用途: 車のハッタリチューンに。
製造業

懐かしい、アイテムを発見してしまい、即効購入してしまいました。即効、取り付けしました。見た目の印象が、かわるので大満足です。

対象商品 : 19653743
2023-05-29
用途: 車に
自動車・二輪車・自転車関連業

車のドレスアップように購入しました。
ドレスアップようです

対象商品 : 19653743
2020-08-15
用途: 車に飾りとして使用してます。
建設業・工事業

ダミーでも満足はしてます、でもねじ込み式になったら絶対に大満足にしますよ!

対象商品 : 19653743
2020-11-11
用途: バイクのダミー無線アンテナとして装着

安価ゆえ若干作りは荒いが1m離れれば分からないレベル。
走行中はピョンピョン揺れる&微妙に曲がっているので
手直しは必要、素材としてどうぞ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする