曜日別特売

組立式アルミスコップ

組立式アルミスコップ - CAPTAIN STAG組立式アルミスコップ - CAPTAIN STAG組立式アルミスコップ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

車載用に便利。
雪かき時に便利。
組立簡単!ジョイント式簡易スコップ。
ハイ・ロー2WAYタイプ

材質本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、バッグ(ポエステル)質量(g)600使用時寸法(mm)幅210×全長650・820収納寸法(mm)(幅×厚さ×長さ)225×70×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763905UX-606
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763905
2018-02-02
用途: 車載用、雪かき時
建設業・工事業

凍っていない雪であれば、コスパは良いと思います、収納ケースもついてました。ただし、アルミの硬化処理がされていないので、路面と擦れた所はすぐに磨耗します。また、パイプのジョイント部のガタがあるので、凍った雪に使用した時は耐久性に不安を感じました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする