曜日別特売

スチールFDスコップ

スチールFDスコップ - CAPTAIN STAGスチールFDスコップ - CAPTAIN STAGスチールFDスコップ - CAPTAIN STAG
(6件のレビュー)

折りたたんでコンパクトに収納。
雪かき時に便利。
クワとしても使用できます。
車載用に便利

材質本体:ハイカーボンスチール綱(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル質量(g)1000使用時寸法(mm)幅148×全長580収納寸法(mm)(幅×奥行×厚さ)190×260×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763914M-3249
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 植樹

折りたためるので山頂まで行く時もリュックに納まり、両手が自由に使えるので大変便利です。

対象商品 : 19763914
2023-03-10
用途: 非常用

とりあえず車に積載しておきます
雪が降ったらきっと活躍するでしょう

対象商品 : 19763914
2019-01-25
用途: 作業
建設業・工事業

コンパクトカーに積んで置くには丁度良いです。
思ったよりサイズが小さい商品です。

対象商品 : 19763914
2018-07-25
用途: 車に積んで、悪路の排障に。

車に積んでおくには折りたたみが便利。
ちょっとした悪路の排障や、スタックしたときのタイヤ周りを掘るとか盛るとか。

対象商品 : 19763914
2018-04-16
用途: アウトドア。車の雪かき。
建設業・工事業

サイズは小さめながら、しっかりした作り。車に常備するには丁度良い。

対象商品 : 19763914
2018-02-19
用途: 非常事
有限会社畑山木工

雪でスタックしたときの除雪に便利です。小さく畳めてかなり丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする