ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)

ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) - 三菱電機
(1件のレビュー)

耐食性ステンレス(SUS304)
防虫網は10メッシュ
粉体塗装仕上げ(キャップ部)
抜け止め金具付(スプリング式)

質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100内容量1台
注意
※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用(受注対応)をご指定ください。
屋外から点検できる場所に取付けてください。
防虫網より小さい虫は侵入するおそれがあります。(しょうじょうばえ、うんかなど)
VP(厚肉)管にはP-18(Φ150mm)以上が取付けできませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764632P-13RSK2
5,300
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764632
2021-04-06
用途: バルコニー下軒天換気口
伊藤工務店建設業・工事業

バルコニー雨漏りの為、換気口を設置する事になり、掃除、換気量も良さそうなことから、決めました。軒天材はケーカル板だったのですが、本体取付で、ビス部が凹んだのか、カバーのネジが届かず、ネジではなく、細ビスで留める事になり、残念でした。改良を望みます。それと思ったより、内部が見えてしまいましたが、それについては、許容範囲でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする