三菱電機
自然給気ユニット(天井取付)
過給気防止機構付(風圧シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)
薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)
ボード止可能(取付部品同梱)
グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.45
通過風量(m
3
/h)
27
内容量
1台
注意
※交換用外気清浄フィルター
屋外設置フードは室内環境に適したフードを選定してください。
寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので対策が必要です。また、エルボに必ず断熱をしてください。(エルボ表面から結露が滴下することがあります。)
下記環境下で使用しますと、グリル表面から結露が滴下することがあります。(室外温度が10℃を下回りかつ室内温度1525℃・室内湿度45%以上)
10μm以下の小さな粒子などは、通過するものがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19764797
P-13TQU2
ホワイト
¥
9,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
19764806
P-13TQU2-BR
ブラウン
¥
9,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください