曜日別特売

自然給気ユニット / (壁取付)

自然給気ユニット / (壁取付) - 三菱電機自然給気ユニット / (壁取付) - 三菱電機自然給気ユニット / (壁取付) - 三菱電機

最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)
過給気防止機構付(風圧シャッター付)
シャッター開口面積調節(5段階)
NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))
室内にマッチしたフラットパネル

材質プラスチック製質量(kg)0.3内容量1台
注意
※交換用外気清浄フィルターP-06JFは105・106 ページを参照ください。
屋外設置フードは室外環境に適したフードを選定してください。
寒冷地区では使用しないでください。
下記環境下で使用しますと、シャッター表面から結露水が滴下することがあります。(室外温度が5℃を下回りかつ室内温度 20℃・室内湿度50%以上)
10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で取付けられないケースがあります。
カテキンフィルターは練込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがありますが、品質・性能面に変わりはありません。
VP(厚肉)管には P-18(Φ150mm)が取付けできませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フィルター
通過風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765147P-13WNQU2P-06JNF(交換用)17.5
11,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
19765156P-13WQUP-06JF(交換用)27
9,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
19765165P-13WQU-BEP-06JF(交換用)27
9,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする