曜日別特売

自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付)

自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付) - 三菱電機

サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)
シャッター開口面積調節(5段階)
過給気防止機構付(風圧シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))
交換用フィルター:P-06JF
室内にマッチしたフラットパネル
壁取付

材質プラスチック製質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)30内容量1台
注意
※交換用外気清浄フィルターP-06JFは105・106 ページを参照ください。
屋外設置フードは室外環境に適したフードを選定してください。
寒冷地区では使用しないでください。
下記環境下で使用しますと、シャッター表面から結露水が滴下することがあります。(室外温度が5℃を下回りかつ室内温度 20℃・室内湿度50%以上)
10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で取付けられないケースがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765183P-13WSQU
12,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする