曜日別特売

丸形給排気グリル

丸形給排気グリル - 三菱電機

風量調節機構付き(グリル内部)
全閉可能
材質:プラスチック製
清掃容易なグリル部2分割構造
抜け止め金具付き
適用パイプ:Φ150mm

質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766154P-18GLM5
5,800
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする