曜日別特売

深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) - 三菱電機
(1件のレビュー)

耐蝕性ステンレス(SUS304)
フード、防虫網着脱可能
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
適用パイプ:Φ150mm
防虫網は10メッシュ

質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×147.50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766346P-18JSQ
17,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766346
2020-07-22
用途: 住宅台所の換気用(外壁取付)
東予住建建設業・工事業

今回の場合は台所に使用がですが、どうしても油の付着が防虫網について高い所なので
 手入れがやりにくいのでは・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする