曜日別特売

耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) - 三菱電機

耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
防虫網は内部装着、10メッシュ
防虫網着脱可能
水切り穴付
外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。
適用パイプ:Φ150mm

質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766495P-18KVQ4
18,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする