三菱電機
給気レジスター / (壁取付タイプ)
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))
室内にマッチしたスリムパネルタイプ
材質:プラスチック製
天井・壁取付可能
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×195×92.50
捕集効率(%)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19766714
P-18QR2
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください