曜日別特売

防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 - 三菱電機防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 - 三菱電機

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
ギャラリ付タイプ
防火ダンパー付
低圧損タイプ
建材試験センター証明番号:第01EG022号
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02

質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766854P-18RSD2-BL
10,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19766863P-18RSDK2-BL
10,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする