三菱電機
フレキサイレンサー
消音効果は約12dB
材質:ポリプロピレンチューブ
吸音材は内面不織布貼りグラスウール
不燃認定番号:NM-0228
適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)
0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×205×1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19767003
P-18SD
¥
13,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください