曜日別特売

中間取付形ストレートサイレンサー

中間取付形ストレートサイレンサー - 三菱電機

消音効果は約10dB
鋼板製
吸音材は内面クロス貼りグラスウール
カウンターアローファンとの組合せに最適
適用パイプ:Φ150mm

質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767028P-18SS
19,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする