三菱電機
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
アルミ製
ギャラリ着脱可能
耐蝕処理仕上げ
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
防火設備該当品
建材試験センター証明番号:第01EG022号
温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途
厨房(台所)等
質量(kg)
0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×260×169
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19767082
P-18VADK3
¥
20,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください