曜日別特売

風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) - 三菱電機
(1件のレビュー)

排気用
風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)
耐食性ステンレス(フード部SUS304)
ギャラリ着脱可能
雨雪侵入防止構造
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ<フード部>
適用パイプ:Φ150mm

質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767168P-18VSH4
14,600
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19767168
2018-07-26
用途: 換気扇
矢野設計工房建設業・工事業

丸型は台風時に雨が侵入します、現在取付を行いましたが台風が来ていませんのでわかりません。
設計の仕事をしているので事務所の換気扇に取付実験程度で考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする