曜日別特売

自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)

自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用) - 三菱電機

交換用フィルター:P-18WQF
質量:06kg
通過風量(目安):17.5m3/h
シャッター開口面積調節(5段階)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)
室内にマッチしたフラットパネル。
材質:プラスチック製

質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767238P-18WQU
10,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする