防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品

防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 - 三菱電機防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 - 三菱電機

耐蝕性ステンレス(SUS304)
粉体塗装仕上げ(フード部)
抜け止め金具付(スプリング式)
寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
適用パイプ:Φ150mm
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
金網・防火ダンパー付
建材試験センター証明番号:第01EG022号

質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767256P-18YSD3-BL
14,100
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
19767265P-18YSDK3-BL
14,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする