三菱電機
パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
速結端子仕様(回転式)
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
低騒音低消費電力設計
天井・壁据付可能
質量(kg)
0.63
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.10/2.40(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
21/23.50(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×170×115.50
風量(m
3
/h)
75/85(50Hz/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768726
V-08PA7
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください