三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19768726
品番
V-08PA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,400
速結端子仕様(回転式)
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
低騒音低消費電力設計
天井・壁据付可能
質量(kg)
0.63
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.10/2.40(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
21/23.50(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×170×115.50
風量(m
3
/h)
75/85(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19768726
V-08PA7
77433248
V-08PA8
パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
三菱電機
1台
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19768726
V-08PA7
77433257
V-08PAD8
パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
三菱電機
1台
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。