三菱電機
フレキサイレンサー
消音効果は約10dB
材質:ポリプロピレンチューブ
吸音材は内面不織布貼りグラスウール
不燃認定番号:NM-0228
適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)
0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×255×1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768735
P-23SD
¥
16,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください