ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製)

ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製) - 三菱電機
(1件のレビュー)

水切板付
給排用2台1組
壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)
吸音材は吸音フォーム
Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用

質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109内容量1組(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19770284P-100BN3
12,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19770284
2019-09-26
用途: 換気扇

旧式、ロスナイの後継機で購入しました。問題なく稼働しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする