曜日別特売

ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 防音用フード(ステンレス製・防虫網付)

ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 防音用フード(ステンレス製・防虫網付) - 三菱電機

水切板付
給排用2台1組
壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)
吸音材は吸音フォーム
耐蝕性ステンレス(SUS304)
粉体塗装仕上げ
防虫網はSUS30410メッシュ
雨が入りにくい耐雨性構造
フード着脱可能でメンテナンスが容易
フードのみの防音効果は約26dB

質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19770634P-100VSSQ5
35,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする