三菱電機
ロスナイセントラル換気システム部材 / 風路切替ダンパー
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.90/3.40(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
136×410×218
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19770896
P-133DUE
¥
36,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください