曜日別特売

ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー

ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー - 三菱電機

壁埋込30cm角穴取付専用フード
防虫網を後付けすることはできません。
壁厚は100mm以上確保してください。
寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。

質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19771228P-200KCV2
9,100
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする