曜日別特売

工業用換気扇

工業用換気扇 - 三菱電機
(1件のレビュー)

排気形

質量(kg)4.2消費電力(W)35/41(50Hz/60Hz)騒音値(dB)44/46(50Hz/60Hz)風量(m3/h)1260/1380(50Hz/60Hz)内容量1台
注意
※使用条使用条件:本体周囲は温度 0°C+ 40°C、常温において相対湿度 95%以下(排気形は 90%以下)。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります
塩害地域、温泉の浴室、浄水場、下水処理場等の高湿場所、腐食性ガスの発生する場所、直接水のかかる場所での使用には適しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19775613E-30S4
23,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19775613E-30S464346897E-30S5E-30S4 工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 64346897工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19775613
2017-07-22
用途: 作業場の換気
株式会社中川機器製作所

三菱製ということもあり満足しています。再購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする