曜日別特売

シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 - 三菱電機

大風量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)280質量(kg)44電圧(V)200V電源三相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×1135×746風量(m3/h)3000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
騒音値(dB)
公称出力(W)
機外静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19776277BFS-300TUA1-50910491000220
233,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19776286BFS-300TUA1-601270501500460
233,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19776277BFS-300TUA1-5077428515BFS-300TUA2-50BFS-300TUA1-50 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 77428515シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776286BFS-300TUA1-6077428524BFS-300TUA2-60BFS-300TUA1-60 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 77428524シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする