シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 - 三菱電機

大風量設計
低騒音設計
天吊金具付
速結端子接続

羽根径(Φmm)250質量(kg)78電圧(V)200V消費電力(W)1150/1500(50Hz/60Hz)電源三相騒音値(dB)52/53.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×1168×1049風量(m3/h)4500/4500(50Hz/60Hz)公称出力(W)2200/2200(50Hz/60Hz)機外静圧(Pa)190/380(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19776295BFS-450TUA
375,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19776295BFS-450TUA77428533BFS-450TUA2BFS-450TUA シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 77428533シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする