曜日別特売

一般家庭用換気扇

一般家庭用換気扇 - 三菱電機

一般住宅用
シャッター構造の改善により、運転停止時のシャッター閉じ音、外風によるバタツキ音を低減しました。

用途台所用仕様引きひも付、連動式シャッター質量(kg)1.7消費電力(W)10.5/12.5(50Hz/60Hz)騒音値(dB)37.5/38(50Hz/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×139×260風量(m3/h)336/342(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19777232EX-15KH5
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする