三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
一般家庭用換気扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19777232
品番
EX-15KH5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
一般住宅用
シャッター構造の改善により、運転停止時のシャッター閉じ音、外風によるバタツキ音を低減しました。
用途
台所用
仕様
引きひも付、連動式シャッター
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
10.5/12.5(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)
37.5/38(50Hz/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×139×260
風量(m
3
/h)
336/342(50Hz/60Hz)