中間取付形ダクトファン / 低騒音フリーパワーコントロールタイプ

中間取付形ダクトファン / 低騒音フリーパワーコントロールタイプ - 三菱電機

接続パイプΦ150mm
低騒音設計
風圧式角形2枚シャッター搭載
本体にも風量調整用ボリューム付(設置後の変更可能)
電子式可変制御技術による風量無段階調整タイプ(25~100%)
モーターメンテナンス位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
速結端子接続
天吊金具同梱
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)200質量(kg)11.1電圧(V)100消費電力(W)【強】80/100(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】22/21(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】160/140(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19777756V-23ZMR2
66,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする