中間取付形ダクトファン / 丸形中間取付形

中間取付形ダクトファン / 丸形中間取付形 - 三菱電機
(1件のレビュー)

ドレン抜きエルボ付(呼び径13用塩ビパイプ〈外径18mm〉またはビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
電源コード直付け
金属ボディ
金属製斜流ファン
丸形中間取付形タイプ

羽根径(Φmm)260質量(kg)5電圧(V)100消費電力(W)37/43(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)51/54(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×316×405適合パイプ径(Φmm)200風量(m3/h)480/550(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19777844V-26ZMT2
35,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19777844
2022-08-06
用途: ダクト用エアコン延長に使用
製造業

ダクトエアコンを近くに置けないため、ダクトを延長すると
風量が弱く感じるので、吹き出し近くにダクトファンを取り付けて
風量を増やす用に設置した。
取り付け後は、予想以上に効果がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする