住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ - 三菱電機

寒冷地用
壁掛1パイプ取付タイプ
引きひもタイプ
適用畳数目安:10畳
24時間換気機能付
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体背面)
「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います)
既存の換気口への取付可能
カテキン入り外気清浄フィルター搭載
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(別売)対応

質量(kg)5電圧(V)100消費電力(W)【強】19/22.50(50Hz/60Hz)、【弱】9/9.50(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】36.50/37.50(50Hz/60Hz)、【弱】26/25(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×522×196温度交換効率(%)【強】66/65(50Hz/60Hz)、【弱】75/76(50Hz/60Hz)処理風量(m3/h)【強】50/52(50Hz/60Hz)、【弱】28.50/27(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19781868VL-10S2-D
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19781868VL-10S2-D41737466VL-10S3-D画像準備中住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする