曜日別特売

サイクル扇専用速度調節器

サイクル扇専用速度調節器 - 三菱電機
(1件のレビュー)

3ノッチ速度調節
抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)
露出取付け、壁埋込取付け対応

内容量1台
注意
※壁埋込み取付けする場合は、市販品の JIS C 8340スイッチボックス(カバー付)を使用してください。(CY-301・401は1個用、CY-302・402は3個用を使用)JIS C 8340 以外の規格品は取付けできない場合があります。
CY-301・401の埋込み寸法は55.5mmありますので、必要に応じ厚さ5mmの継枠(参考:パナソニック製スイッチカバー1個用継枠 DM5605)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782062CY-301
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19782062
2019-12-30
用途: 換気扇の風量調節用
製造業

弱は弱すぎて実用的ではありませんでした。
負荷にもよるのでしょうが、中と強の間にノッチがあったらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする