曜日別特売

ロスナイセントラル換気システム / 薄形寒冷地タイプ〈透湿膜製全熱交換器〉

ロスナイセントラル換気システム / 薄形寒冷地タイプ〈透湿膜製全熱交換器〉 - 三菱電機

ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載
透湿膜製全熱交換機
ドレンパン付
浴室からのRA接続可能(バイパス排気)
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
いずれのダクト接続口もΦ125、Φ150mmパイプ接続可
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による自動間欠運転機能
付属品:天吊金具
付属品:断熱ドレンホース
付属品:ホースバンド
付属品:ドレンキャップ

質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)【強】84/84(50Hz/60Hz)、【弱】8.50/8.50(50Hz/60Hz)、84/84(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】37/37(50Hz/60Hz)、【弱】17/17(50Hz/60Hz)、37/37(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)【暖房】49.50/49.50(50Hz/60Hz)、【暖房強】49.50/49.50(50Hz/60Hz)、【暖房弱】65/65(50Hz/60Hz)、【冷房】40/40(50Hz/60Hz)、【冷房】40/40(50Hz/60Hz)、【冷房弱】64.50/64.50(50Hz/60Hz)温度交換効率(%)【強】65/65(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz)、65/65(50Hz/60Hz)機外静圧(Pa)【強】150/150(50Hz/60Hz)、【弱】60/60(50Hz/60Hz)、150/150(50Hz/60Hz)処理風量(m3/h)【強】200/200(50Hz/60Hz)、【弱】60/60(50Hz/60Hz)、200/200(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782473VL-20PZMG3-L
238,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする