接続パイプ:Φ100mm
天井埋込形(埋込寸法:395mm角)
スライド脱着式
本体薄型設計(204mm)
パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス
カテキン入り外気清浄フィルター搭載
3台までの複数台運転が可能
速結端子接続(電気配線一時仮固定機能付)(付属品)
天吊金具同梱
セパレート給排気機能
セパレート給気機能
フラット格子パネル



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19782595 | VL-100ZSK2 | 64346705 | VL-100ZSK3 | ![]() | 天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ | 三菱電機 | 1台 | ¥40,980 税込¥45,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |