曜日別特売

コンセント取付金具

コンセント取付金具 - 三菱電機
(1件のレビュー)

市販の埋込コンセント2極(定格125V15A)が必要です。
標準換気扇の内部にコンセントを設ける場合に使用します。
カバー付

付属品ネジ(カバー固定用、コンセント取付金具固定用)材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.60×63.20×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782972P-1X2
500
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 三菱電機製の換気扇のコンセントの内蔵に
サービス業

三菱電機の換気扇・EX-20EK9-Cと組み合わせて使用しました。
電源取出コンセントを内蔵できるので見た目がすっきりします。
他社製の換気扇には取り付きません。
各社独自の取付金具を買ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする