センサー内蔵なので、取り付け位置の温度を測定して制御することになりますが、室温との差異を経験すれば、温度設定はできます。ネジ2本で台座を壁に固定でき、本体背面を差し込む取付方法で、簡単設置できます。
必要最低限の機能。
センターオフのスライドスイッチが少々小さいので、セットされたポジションが遠目で判別しづらい。
スイッチのスライドカバー兼レバーのカラーリングを工夫して、
OFF時にしか見えない面を黒、ON時にしか見えない面を蛍光赤、自動の時に見える部分を白…に色分けされていると、高所設置したときにモード確認しやすいので、検討していただけるとありがたいです。
手元設置ならともかく、換気扇の気温コントローラなので高所設置のケースが多いと思います。
温度設定ツマミの位置など、遠目で確認できるよう外観デザインの改良をしたほうが良いと思います。
コンセントの接続だけで、いままで人が入り切りしていた換気扇を温度で自動化できました。すぐにもう1個購入しました。