薄形グリル(床取付可能)

薄形グリル(床取付可能) 三菱電機 薄形グリル(床取付可能) 三菱電機

バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)
天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)
取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)
取付穴:□140mm
風量調節機構付
フィルター付
材質:プラスチック製

質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P-05GLU 19783426
P-05GLU 19783426
19783426 P-05GLU
7,700
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
P-05GLU-BR 19783435
P-05GLU-BR 19783435
19783435 P-05GLU-BR
7,700
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする