換気扇用プログラムタイマー / (24時間)

換気扇用プログラムタイマー / (24時間) - 三菱電機

24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)
コンパクトタイマー
端子台接続
運転入/切制御と強/弱制御が選択可能
あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載
外部入力による強制運転が可能
AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。
消費電力:1.5W
電源定格:AC100V50/60Hz

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19783478P-05TS2
23,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする