自然給気ユニット(Φ75mm接続用)

自然給気ユニット(Φ75mm接続用) - 三菱電機
(1件のレビュー)

最小81mmの薄壁に取付可能
シャッター開口面積調節(5段階)
過給気防止機構付(風圧式シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))
室内にマッチしたフラットパネル
接続パイプ:Φ75mm
材質:プラスチック製
防音効果は約29dB

質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19783828P-07WQU
8,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
19783837P-07WQU-BE
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19783828
2021-12-06
用途: 内装DIY
サービス業

古いマンションのFF用スリーブに設置し24時間換気の給気に使用。このサイズの在庫が有り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする