三菱電機
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品
耐蝕処理仕上げ
雨水侵入低減構造
抜け止め金具付(スプリング式)
フード着脱可能
ギャラリ付
適用パイプ:Φ100mm
認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-01
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×157×150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19784397
P-13FA5-BL
¥
6,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください