給排気グリル

給排気グリル - 三菱電機
(2件のレビュー)

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)
風量調節機構付(グリル内部)
全閉可能
材質:プラスチック製
グリル着脱式
抜け止め金具付(スプリング式)
取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)

質量(kg)0.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26770205P-13GL665×170×175
4,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19784582P-13GL565×170×176
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19784582P-13GL526770205P-13GL6P-13GL5 給排気グリル 三菱電機 26770205給排気グリル三菱電機1台
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26770205
2020-08-31
用途: 交換用
株式会社 ハマホーム建設業・工事業

既存が壊れて代替品を探しておりましたが
丁度サイズが合っているものを見つけました。
とてもまんぞくしています。

対象商品 : 26770205
2018-10-14
用途: 脱衣室リフォーム
建設業・工事業

いつも購入しています。1個から注文でき、すっきり仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする