曜日別特売

ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)

ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター) - 三菱電機
(6件のレビュー)

フィルターはグリル内部に取付け
水洗い可

材質PP樹脂(ネットフィルター)寸法(縦×横)(mm)155×155色調内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19784695P-13GNET
1,000
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 空調機フィルター交換
製造業

手配してから最短出荷して頂き、たいへん助かりました。

対象商品 : 19784695
2023-10-31
用途: 自宅の24時間換気口のフィルター
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので、サイズもピッタリで安心して使うことができます。街で売ってないもので、どう注文すると良いか悩んでましたが、ネットで注文、自宅に届くので、とても助かります。

対象商品 : 19784695
2022-08-29
用途: 交換
サービス業

ぴったりサイズで安心して使用できる。効果も期待できる。

対象商品 : 19784695
2021-05-19
用途: 掃除の時
有限会社竹下電機製作所製造業

住宅セントラルヒ-テングダクトグリル内のネットが劣化ボロボロ、前は大きめのサイズカットして使用しましたが、ピッタリのサイズで助かりました。

対象商品 : 19784695
2021-03-03
用途: 換気フィルターが必要な為
不動産業

リフォームした洗面所とトイレの換気にフィルターが付いていませんでした。
取説もなく商品名がわからなかったので見つけられて良かった。

対象商品 : 19784695
2020-05-20
用途: フィルター交換用

中々合うものが売っていない中、ここには有りました
設置されていたフィルターが経年劣化でボロボロになっていたので交換用です
このフィルターがないと屋外とイケイケになってしまい
虫なども侵入するのできっちりと仕事してくれてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする