曜日別特売

防火ダンパー付深形スクエアフード / 薄形タイプ(ステンレス製・ギャラリ付)

防火ダンパー付深形スクエアフード / 薄形タイプ(ステンレス製・ギャラリ付) - 三菱電機

耐蝕性ステンレス(SUS304)
フード着脱可能
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
適用パイプ:Φ100mm
小風量用
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)

質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×97.50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19784896P-13JUSD
16,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする