曜日別特売

交換用外気清浄フィルター

交換用外気清浄フィルター - 三菱電機
(1件のレビュー)

自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用
フィルター材質:不織布フィルター
フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10捕集効率(%)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785002P-13KQFH
1,200
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785002
2022-09-05
用途: サイズが良い
サービス業

ピッタリ収まるのが気持ちよい。上下も分かりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする